pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2020-O01L30 KIT 2020 OPALE BIANCO L=3000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW2020-O01L30 KIT 2020 OPALE BIANCO L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278927864

Codice prodotto

EOW2020-O01L30

Cod. produttore

2020-O01L30

Produttore

EOW

PROLINE 2020. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato ANGOLARE (fascio luce 45°). Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Dimensione: 3000mm. Finitura: Bianco.