pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1914-O01L20 KIT 1914 OPALE BIANCO L=2000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW1914-O01L20 KIT 1914 OPALE BIANCO L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Con lampada - no

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278929318

Codice prodotto

EOW1914-O01L20

Cod. produttore

1914-O01L20

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

2000 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

19 mm

Altezza / Profondità:

13.6 mm

Montaggio a parete:

Profilo in alluminio anodizzato da incasso in battuta per mobili e cartongesso.. Colore Bianco. L=2000 mm