ELCOM SRL - EOW1912-T02L20 KIT 1912 TRASP. NERO L=2000MM - 1912-T02L20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo vuoto
Con lampada inclusa - no
Colore del corpo - Nero
Materiale - Alluminio
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
EAN
8052278922654
Codice prodotto
EOW1912-T02L20
Cod. produttore
1912-T02L20
Produttore
EOW
Tipologia:
Tubo vuoto
Con lampada inclusa:
no
Colore del corpo:
Nero
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Larghezza:
19 mm
Altezza/profondità:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm