pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1828-O02L40 KIT 1828 OPALE NERO L=4000MM - 1828-O02L40

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW1828-O02L40 KIT 1828 OPALE NERO L=4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278934671

Codice prodotto

EOW1828-O02L40

Cod. produttore

1828-O02L40

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

4000 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

18 mm

Altezza / Profondità:

28 mm

Montaggio a parete:

Profilo in alluminio anodizzato a plafone o sospensione con luce recessa . Colore Nero. L=4000 mm