pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1805-O02L10 KIT 1805 OPALE NERO L=1000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW1805-O02L10 KIT 1805 OPALE NERO L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278921619

Codice prodotto

EOW1805-O02L10

Cod. produttore

1805-O02L10

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1000 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

II

Larghezza:

15 mm

Altezza / Profondità:

8 mm

Montaggio a parete:

Profilo minimale in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone. Colore nero. L=1000 mm