pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14589-L20 PROFILO 2027 ALL. L=2000MM - 14589-L20

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14589-L20 PROFILO 2027 ALL. L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278923392

Codice prodotto

EOW14589-L20

Cod. produttore

14589-L20

Produttore

EOW

Profilo 2027 in alluminio L=2000mm.