ELCOM SRL - EOW14445-L20 COP.SAT.1912/2020/2115/2612 L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052278920346
Codice prodotto
EOW14445-L20
Cod. produttore
14445-L20
Produttore
EOW
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
15 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Diffusore in policabonato satinato PROLINE 1508 (disponibili fino a 2000 mm. specificare in ordine la lunghezza desiderata).


