pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14284-L20 COP.TRASP.3031 L=2000MM - 14284-L20

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14284-L20 COP.TRASP.3031 L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278926614

Codice prodotto

EOW14284-L20

Cod. produttore

14284-L20

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Diffusore in policarbonato trasparente (PROLINE 3031). L: 2000mm.