pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14016-L10 COP.OPALE TONDA 1813/3031 L=1000MM - 14016-L10

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14016-L10 COP.OPALE TONDA 1813/3031 L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Trama perforata - no

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278922395

Codice prodotto

EOW14016-L10

Cod. produttore

14016-L10

Produttore

EOW

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Trama perforata:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Lunghezza:

1000 mm

Diffusore in policarbonato opalino (PROLINE 1813). L: 1000mm.