ELCOM SRL - EOW0D20-O01L10 KIT D20 OPALE BIANCO L=1000MM - 0D20-O01L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8052278936101
Codice prodotto
EOW0D20-O01L10
Cod. produttore
0D20-O01L10
Produttore
EOW
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Altro
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2440...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Larghezza:
20 mm
Altezza/profondità:
16 mm
Lunghezza:
1000 mm