ELCOM SRL - EOW0025S-2NL12 P25 TUBO TRASP. 25? B.N. 16,8W L=1200MM - 0025S-2NL12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8052278937313
Codice prodotto
EOW0025S-2NL12
Cod. produttore
0025S-2NL12
Produttore
EOW
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Forma:
Tondo
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK10
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1320...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Lunghezza:
1200 mm
Diametro:
25 mm