ELCART DISTRIBUTION - ERT040497000 SPINA MICROF.VOLANTE MINIATUR. 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8001024225044
Codice prodotto
ERT040497000
Cod. produttore
040497000
Produttore
ERT
SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON. Nuova serie professionale per applicazioni audiovideo con aggancio per il bloccaggio. Disegno ergonomico, senza uso di viti per il fissaggio. PORTATA 5 POLI:7,5 A. TENS. LAVORO:250 V. TENS. DI PROVA:1500 V. RES.CONT.:3 mOHM max. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C. CORPO:zinco pressofuso. ISOLAMENTO:noryl. CONTATTI:ottone argentato. Finit.: bunita.