pagina iniziale

EL.CO. SRL - ECL640432 TERM. ELKM3- 240-C-R-2R-3R-4D-- - 640432

EL.CO. SRL
copiacopia
EL.CO. SRL - ECL640432 TERM. ELKM3- 240-C-R-2R-3R-4D--

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002120636

Codice prodotto

ECL640432

Cod. produttore

640432

Produttore

ECL

Termoregolatore a microprocessore con ingresso per sonde di temperatura, sensori all?infrarosso, segnali in mV, segnali normalizzati, alimentazione 24Vac/dc o 100?240Vac, fino a 4 uscite a rele o in tensione per il pilotaggio di SSR (uscita 4 sempre presente e programmabile), 1 o 2 ingressi digitali a seconda del codice di configurazione, regolazione ON/OFF, zona neutra, PID a singola e doppia azione, funzione EVOgreen per spegnimento temporizzato del display impostabile in assenza dell?operatore, wattmetro per il calcolo della potenza istantanea e dell?energia consumata, conteggio ore lavorate, allarme loop break per carico scollegato e/o carico in corto circuito