pagina iniziale

EATON - EAOEP-502500 PSN-ICD-200/20-BL-XVTL V.CAV.INT XEL H=2 - EP-502500

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-502500 PSN-ICD-200/20-BL-XVTL V.CAV.INT XEL H=2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 200 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 194.2 mm

  • Altezza - 1899 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

98 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

9010653074915

Codice prodotto

EAOEP-502500

Cod. produttore

EP-502500

Produttore

EAO

Tipologia:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

200 mm

Adatto per armadi di altezza:

2000 mm

Larghezza:

194.2 mm

Altezza:

1899 mm

Profondità:

60 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON