EATON - EAOEP-502499 PSN-ICD-200/18-BL-XVTL V.CAV.INT XEL H=1 - EP-502499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 200 mm
Adatto per armadi di altezza - 1800 mm
Larghezza - 194.2 mm
Altezza - 1699 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 kg CO₂eq
EAN
9010653074908
Codice prodotto
EAOEP-502499
Cod. produttore
EP-502499
Produttore
EAO
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
200 mm
Adatto per armadi di altezza:
1800 mm
Larghezza:
194.2 mm
Altezza:
1699 mm
Profondità:
60 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


