pagina iniziale

EATON - EAOCF300X CENTRALE GESTIONE SPEGNIMENTO - CF300X

EATON
copiacopia
EATON - EAOCF300X CENTRALE GESTIONE SPEGNIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986863200

Codice prodotto

EAOCF300X

Cod. produttore

CF300X

Produttore

EAO

Centrale convenzionale di spegnimento CF300X. CF300X rappresenta una nuova generazione di centrali di spegnimento pienamente conforme alla norma EN12094-1. La semplicità di programmazione ed utilizzo unitamente alla rapidità di messa in servizio fanno della centrale CF300X la scelta ideale per impianti di piccole e medie dimensioni con qualsiasi tipologia di agente di estinzione utilizzato. L’unità è provvista di 3 linee indipendenti di rivelazione, lo spegnimento può essere attivato dalla combinazione delle zone: a singolo, doppio e triplo consenso. La centrale permette di impostare il ritardo di intervento fino a 60 secondi e una durata fino a 5 minuti a passi di 5 secondi. CF300X è dotata di un ampio display LCD che semplifica le operazioni di programmazione e in caso di incendio visualizza il timer con il tempo rimanente prima dello spegnimento, riportandolo opportunamente sui pannelli sinottici collegati ed essa.