EATON - EAO51786 DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ) MINICONT 4 K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali NC - 0
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080517863
Codice prodotto
EAO51786
Cod. produttore
051786
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0