EATON - EAO212319 EASY400-POW AL 115/230VAC/24VDC 1,25A EA - 212319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 85...264 V
Tensione d'ingresso DC - 0...0 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz - 0.6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082123192
Codice prodotto
EAO212319
Cod. produttore
212319
Produttore
EAO
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
85...264 V
Tensione d'ingresso DC:
0...0 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
0.6 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
0.6 A
Corrente d'ingresso massima DC:
0 A
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Tensione d'uscita in AC 50 Hz:
0...18 V
Tensione d'uscita in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione d'uscita DC:
0...24 V
Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:
1.25 A
Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:
0 A
Max. corrente d'uscita in DC:
1.25 A
Potenza erogata:
30 W
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm