pagina iniziale

EATON - EAO190989 DILT-XHI01 AUX 1NC PER DILMT7?95 E DILAT - 190989

EATON
copiacopia
EATON - EAO190989 DILT-XHI01 AUX 1NC PER DILMT7?95 E DILAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4015081912124

Codice prodotto

EAO190989

Cod. produttore

190989

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza

Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, a 1 polo, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Equipaggiamentocontatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILAT…, DILMT…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente