pagina iniziale

EATON - EAO140079 XN-S3T-SBC BASE CONN 3-FILI SEGNALE-C MO - 140079

EATON
copiacopia
EATON - EAO140079 XN-S3T-SBC BASE CONN 3-FILI SEGNALE-C MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con alimentazione elettrica integrata -

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione d'ingresso DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640130121164

Codice prodotto

EAO140079

Cod. produttore

140079

Produttore

EAO

Con alimentazione elettrica integrata:

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'ingresso DC:

0...0 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

0 A

Corrente d'ingresso massima DC:

0 A

Tensione d'uscita in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'uscita DC:

0...0 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

0 A

Max. corrente d'uscita in DC:

0 A

Componenti del sistema:

Numero di slot:

1

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

no

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

no

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

no

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

Con gruppi da innesto, altri:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

12.6 mm

Altezza:

49.9 mm

Profondità:

117.6 mm

Rack portaschede, Moduli base, rondella, XI/ON, Piani di collegamento: 3 piani di collegamento, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, per modulo su piastra, Collegamento alla sbarra C, Grado di protezione: IP20, utilizzo con: XN-2DO-24VDC-0,5A-P, XN-2DO-24VDC-0,5A-N, XN-2DO-24VDC-2A-P, XN-2DO-120/230VAC-0,5A, Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2