EATON - EAO140077 XN-S3T-SBB BASE CONN A 3-FILI A MOLLA - 140077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con alimentazione elettrica integrata - sì
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 0...0 V
Tensione d'ingresso DC - 0...0 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640130121157
Codice prodotto
EAO140077
Cod. produttore
140077
Produttore
EAO
Con alimentazione elettrica integrata:
sì
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione d'ingresso DC:
0...0 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
0 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
0 A
Corrente d'ingresso massima DC:
0 A
Tensione d'uscita in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'uscita in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione d'uscita DC:
0...0 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:
0 A
Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:
0 A
Max. corrente d'uscita in DC:
0 A
Componenti del sistema:
sì
Numero di slot:
1
Con gruppi da innesto, I/O digitali:
sì
Con gruppi da innesto, I/O analogici:
sì
Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:
no
Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:
no
Con gruppi da innesto, moduli centrali:
sì
Con gruppi da innesto, altri:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
12.6 mm
Altezza:
49.9 mm
Profondità:
117.6 mm


