pagina iniziale

EATON - EAO115126 ES4P-BOX-221-DMXD1 - 115126

EATON
copiacopia
EATON - EAO115126 ES4P-BOX-221-DMXD1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Corrente di commutazione - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081145249

Codice prodotto

EAO115126

Cod. produttore

115126

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Numero di ingressi digitali:

14

Numero di uscite digitali:

5

Con uscita relè:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

3

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

Con display:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Apparecchio base:

Ampliabile:

Apparecchio per ampliamento:

no

Con temporizzatore:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

107.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Starter kit per un facile approccio alla tecnica di comando di sicurezza. Lo starter kit contiene il relè di comando di sicurezza ES4P-221-DMXD1, il cavo di programmazione easy800-USB-CAB per il collegamento del relè di comando di sicurezza all'interfaccia USB del PC, il software di programmazione easySoft-Safety su CD, la documentazione e il manuale in PDF. in questo modo sono disponibili 14 ingressi digitali sicuri, 1 uscite a relè sicure e ridondanti 6A, 4 uscite a transistor 0.5A e 4 uscite di segnale di prova.