EATON - EAO107683 XLST2J12C CHI.FONDO XEL REG 1200L X 65-7 - 107683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081073481
Codice prodotto
EAO107683
Cod. produttore
107683
Produttore
EAO
Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 75 mm, cieca 35 mm + guarnizione in schiuma 40 mm, IP20, per larghezza della sezione di 1200 mm, spessore del materiale 1,5 mm, finitura struttura in RAL 7035

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON