EATON - EAO107494 Z-EL/WH230 1LED-BIANCO 230VAC - 107494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Bianco
Tipo lampada - LED
Max. potenza della lampada - 2 W
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
2 PZ
EAN
9007912802648
Codice prodotto
EAO107494
Cod. produttore
107494
Produttore
EAO
Colore della calotta:
Bianco
Tipo lampada:
LED
Max. potenza della lampada:
2 W
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Luce singola, tensione nominale di esercizio LED 230 V AC/DC, colore LED bianco, luminosità 15 mcd, dissipazione 2 W/LED, norma di frequenza di intermittenza. 2 Hz, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632


