pagina iniziale

EATON - EAO107185 BBA-TP3/300 ADATTATORE ALIM.560A 95-300M - 107185

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti guida di supporto - Senza

  • Corrente nominale In - 560 A

  • Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm

  • Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm

  • Larghezza dell'adattatore - 153 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081069484

Codice prodotto

EAO107185

Cod. produttore

107185

Produttore

EAO

Componenti guida di supporto:

Senza

Corrente nominale In:

560 A

Spessore min. del binario elettrificato:

5 mm

Spessore max. del binario elettrificato:

10 mm

Larghezza dell'adattatore:

153 mm

Larghezza delle guide:

30 mm

Distanza delle guide:

60 mm

Kit di collegamento, sistema 60-mm, poli= 3, capacità del morsetto=95-300mm² MCM 300-MCM 600., Ie=560A, larghezza=180-240mm, utilizzabile per guida 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10, doppio profilo a T, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94,resistenza del binario CTI 200, resistente a temperature fino a 120 °C, passo del polo regolabile, fissaggio diretto sui terminali del sistema a sbarre, inclusa la calotta con larghezza regolabile, non è possibile passare attraverso