pagina iniziale

EATON - EAO107166 CU-BAR-500/T SBARRA PR. 500MMQ 1250A L2, - 107166

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1250 A

  • Tipologia - Profilo

  • Lunghezza - 2400 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081069293

Codice prodotto

EAO107166

Cod. produttore

107166

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

1250 A

Tipologia:

Profilo

Lunghezza:

2400 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

40 mm

Flessibile:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Sbarra di collegamento rigida a doppia T, SASY60i e SASY185i, superficie rivestita di stagno, sezione trasversale della sbarra=500 mm², disponibile in lunghezze=2400 mm, Ie=1250 A, per supporti per sistema a sbarre BBS-3/Linee guida tecniche, BBS-1/PR

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON