EATON - EAO106835 LS-XNW-ZBZ CHIAVE AZIONAM. PER LS ZBZ/X - 106835

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Attuatore con fissaggio verticale
Confezione
10 PZ
EAN
4015081065950
Codice prodotto
EAO106835
Cod. produttore
106835
Produttore
EAO
Tipologia:
Attuatore con fissaggio verticale
IEC EN 60947-5-1, IP65_x, approvazione dell'associazione per l'assicurazione della responsabilità civile del datore di lavoro GS-ET-19, dispositivo per i mercati mondiali, attuatore per bloccoporta elettromagnetico, l’interruttore di accensione ZBZ migliora lo standard di sicurezza per la protezione del personale e dei processi grazie a una protezione affidabile e al bloccaggio delle porte di protezione. L’interruttore di accensione ZBZ funziona in base a due principi di funzionamento: con forza magnetica o interblocco a molla. L'interblocco a molla si presta perfettamente alla protezione del personale. In questo modo ogni porta rimane chiusa in modo sicuro anche in caso di interruzione dell'alimentazione. In caso di emergenza

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


