EATON - EAO106828 LS-S11-230AMT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR - 106828

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz - 230...230 V
Larghezza del sensore - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081065882
Codice prodotto
EAO106828
Cod. produttore
106828
Produttore
EAO
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
173 mm
Lunghezza del sensore:
39 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.8 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.3 A
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...0 °C
Grado di protezione (IP):
IP65

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


