EATON - EAO106821 LS-S02-230AFT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR. - 106821

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 60 mm
Altezza del sensore - 173 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4015081065813
Codice prodotto
EAO106821
Cod. produttore
106821
Produttore
EAO
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
173 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando a scatto rapido
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.8 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.3 A
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP65

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


