EATON - EAO106803 LS-S11S/RLA EL.CUST.PLAST.REG.A ROT.1NA+ - 106803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 61 mm
Lunghezza del sensore - 33.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 6 A
Confezione
2 PZ
EAN
4015081065707
Codice prodotto
EAO106803
Cod. produttore
106803
Produttore
EAO
Larghezza del sensore:
31 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
61 mm
Lunghezza del sensore:
33.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.8 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.3 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva a rullo regolabile
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo trasversale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro


