EATON - EAO106778 LS-S02-120AFT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR. - 106778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 60 mm
Altezza del sensore - 173 mm
Lunghezza del sensore - 39 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4015081065486
Codice prodotto
EAO106778
Cod. produttore
106778
Produttore
EAO
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
173 mm
Lunghezza del sensore:
39 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (IP):
IP65

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON