EATON - EAO104555 NZM2-XAD250 ADATTATORE NZM2 250A UL508 - 104555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti guida di supporto - Senza
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Corrente nominale In - 250 A
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081043736
Codice prodotto
EAO104555
Cod. produttore
104555
Produttore
EAO
Componenti guida di supporto:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Corrente nominale In:
250 A
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Larghezza dell'adattatore:
106 mm
Larghezza delle guide:
30 mm
Distanza delle guide:
60 mm


