EATON - EAO102187 FAZ-D10/2-NA INT.AUT. UL/CSA 2P 10A D 10 - 102187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70.5 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 12 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015081020638
Codice prodotto
EAO102187
Cod. produttore
102187
Produttore
EAO
Profondità di incasso:
70.5 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
415 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
0 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
0 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Antideflagrante:
no









