EATON - EAO101632 Z-MG/WAS-800 TA PRIM.800A -50X12MM - 101632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 0 VA
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015081015245
Codice prodotto
EAO101632
Cod. produttore
101632
Produttore
EAO
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
0 VA
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
0...12.7 mm
Apertura in larghezza:
0...50.7 mm
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto
Numero di ingressi primari:
1


