EATON - EAO101481 BBA0-25/2TS ADAT. UNIV. SIST. SBARRE 3P - 101481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti guida di supporto - 2 guide portanti
Esecuzione del collegamento elettrico - 3 conduttori AWG 12
Corrente nominale In - 25 A
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4015081014019
Codice prodotto
EAO101481
Cod. produttore
101481
Produttore
EAO
Componenti guida di supporto:
2 guide portanti
Esecuzione del collegamento elettrico:
3 conduttori AWG 12
Corrente nominale In:
25 A
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Larghezza dell'adattatore:
45 mm
Larghezza delle guide:
35 mm
Distanza delle guide:
60 mm


