pagina iniziale

EATON - EAO101459 BBA4L-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63 - 101459

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti guida di supporto - 2 guide portanti

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Conduttore tondo

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm

  • Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4015081013791

Codice prodotto

EAO101459

Cod. produttore

101459

Produttore

EAO

Componenti guida di supporto:

2 guide portanti

Esecuzione del collegamento elettrico:

Conduttore tondo

Corrente nominale In:

63 A

Spessore min. del binario elettrificato:

5 mm

Spessore max. del binario elettrificato:

10 mm

Larghezza dell'adattatore:

55 mm

Larghezza delle guide:

35 mm

Distanza delle guide:

60 mm

adattatore da 55 mm per barra di distribuzione da 60 mm, due guide di montaggio, tre cavi predisposti (AWG8/10 mm²) per il collegamento del dispositivo di commutazione, può essere utilizzato per avviatore diretto con PKZM4/PKE65 con contattore da DILM40 a DILM65, Corrente nominale d'impiego: 63A