EATON - EAO101458 BBA2-63 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 63A PKZ2 - 101458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti guida di supporto - 1 guida portante
Esecuzione del collegamento elettrico - Conduttore tondo
Corrente nominale In - 63 A
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081013784
Codice prodotto
EAO101458
Cod. produttore
101458
Produttore
EAO
Componenti guida di supporto:
1 guida portante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Conduttore tondo
Corrente nominale In:
63 A
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Larghezza dell'adattatore:
72 mm
Larghezza delle guide:
35 mm
Distanza delle guide:
60 mm


