EATON - EAO101452 BBA0-32 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 32A - 101452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti guida di supporto - 2 guide portanti
Esecuzione del collegamento elettrico - 3 conduttori AWG 10
Corrente nominale In - 32 A
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4015081013722
Codice prodotto
EAO101452
Cod. produttore
101452
Produttore
EAO
Componenti guida di supporto:
2 guide portanti
Esecuzione del collegamento elettrico:
3 conduttori AWG 10
Corrente nominale In:
32 A
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Larghezza dell'adattatore:
45 mm
Larghezza delle guide:
35 mm
Distanza delle guide:
60 mm


