pagina iniziale

EATON - EAO101451 BBA0-25 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 25A - 101451

EATON
copiacopia
EATON - EAO101451 BBA0-25 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti guida di supporto - 1 guida portante

  • Esecuzione del collegamento elettrico - 3 conduttori AWG 12

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm

  • Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4015081013715

Codice prodotto

EAO101451

Cod. produttore

101451

Produttore

EAO

Componenti guida di supporto:

1 guida portante

Esecuzione del collegamento elettrico:

3 conduttori AWG 12

Corrente nominale In:

25 A

Spessore min. del binario elettrificato:

5 mm

Spessore max. del binario elettrificato:

10 mm

Larghezza dell'adattatore:

45 mm

Larghezza delle guide:

35 mm

Distanza delle guide:

60 mm

Adattatore da 45 mm per sbarre di distribuzione interasse 60 mm, una guida di montaggio, predisposto con tre cavi (AWG10/6 mm²) per il collegamento dell’interruttore, può essere utilizzato per salvamotori PKZM0 e PKE, avviatori diretti MSC-D(E)(A) con contattore da DILM7 a DILM15, corrente nominale d'impiego: 25 A