pagina iniziale

EATON - EAO100683 NZM1-XTVDV-NA COM RINV LUCCH B/P UL/CSA - 100683

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con blocco del riavvio - no

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081005833

Codice prodotto

EAO100683

Cod. produttore

100683

Produttore

EAO

Con blocco del riavvio:

no

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Adatto per disgiuntore:

Adatto per sezionatore di carico:

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. Richiesto inoltre albero di prolunga. Non combinabile con interblocco meccanico. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile sulla maniglia dell’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia, bloccabile in posizione 0 sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Con bloccoporta