pagina iniziale

EATON - EAO098595 FP25-ID RIVESTIMENTO VANO CAVI FRONTALE - 098595

EATON
copiacopia
EATON - EAO098595 FP25-ID RIVESTIMENTO VANO CAVI FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Max. capacità di carico - 0 kg

  • Adatto per armadi di larghezza - 375 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

None

EAN

4015080985952

Codice prodotto

EAO098595

Cod. produttore

098595

Produttore

EAO

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

0 kg

Adatto per armadi di larghezza:

375 mm

Adatto per armadi di profondità:

0 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per impiego all'esterno:

Larghezza:

375 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

300 mm

Pannelli frontali rivestimento vano cavi per quadro da pavimento CI, materiale isolante, sono necessari 1 pez. per ogni larghezza, A=250mm, RAL7032