pagina iniziale

EATON - EAO098176 T0-3-8244/EZ COMMUTATORE A CAMME - 098176

EATON
copiacopia
EATON - EAO098176 T0-3-8244/EZ COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore a stadi

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080981763

Codice prodotto

EAO098176

Cod. produttore

098176

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore a stadi

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, forma di montaggio centrale foro di fissaggio 22,3 mm, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).