pagina iniziale

EATON - EAO095825 P1-32/V/SVB/N SEZ POT 3P+N COM.RINV. EME - 095825

EATON
copiacopia
EATON - EAO095825 P1-32/V/SVB/N SEZ POT 3P+N COM.RINV. EME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 13 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015080958253

Codice prodotto

EAO095825

Cod. produttore

095825

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

4

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

13 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690V/32A, grado di protezione frontale IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla, lucchettabile con 3 lucchetti, I sezionatori di potenza P1 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti, che sono ad apertura positiva. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato, incasso in sistemi di distribuzione modulare IVS