EATON - EAO095506 CI43E-150 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE - 095506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Senza
Esecuzione coperchio - Chiuso
Tipo di porta - Senza
Coperchio/porta trasparente - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 kg CO₂eq
EAN
4015080955061
Codice prodotto
EAO095506
Cod. produttore
095506
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Senza
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
1600 A
Altezza:
250 mm
Larghezza:
375 mm
Profondità:
175 mm
Profondità di incasso:
150 mm
Profondità interna:
150 mm
Spessore materiale scatola:
6 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
6 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
1
Numero di file:
0
Numero moduli DIN:
15
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
4
Possibilità di applicazione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
76
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione della superficie:
Altro
Con piastra di montaggio:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Resistenza agli urti:
IK10
Integrità del circuito:
Altro
Coprire con rilascio di sovrapressione:
sì

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


