pagina iniziale

EATON - EAO093828 H3-T0 PROTEZIONE A CUFFIA - 093828

EATON
copiacopia
EATON - EAO093828 H3-T0 PROTEZIONE A CUFFIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080938286

Codice prodotto

EAO093828

Cod. produttore

093828

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.