EATON - EAO093451 T0-1-102/EA/SVB-SW COMM. A CAMME 2P INCA - 093451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 1
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.2 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015080934516
Codice prodotto
EAO093451
Cod. produttore
093451
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
1
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


