EATON - EAO091114 IVS-T0 ACCESSORIO PER VERSIONE MODULARE - 091114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di montaggio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015080911142
Codice prodotto
EAO091114
Cod. produttore
091114
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di montaggio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.


