pagina iniziale

EATON - EAO078896 CI48-200 CUSTODIACOMP IP65 375L 750H 200 - 078896

EATON
copiacopia
EATON - EAO078896 CI48-200 CUSTODIACOMP IP65 375L 750H 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Senza

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Senza

  • Coperchio/porta trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015080788966

Codice prodotto

EAO078896

Cod. produttore

078896

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Senza

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Altezza:

750 mm

Larghezza:

375 mm

Profondità:

225 mm

Profondità di incasso:

200 mm

Profondità interna:

200 mm

Spessore materiale scatola:

6 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

1

Numero di file:

0

Numero moduli DIN:

17

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

6

Possibilità di applicazione:

Numero di ingressi per conduttori:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

Adatto per parafulmine:

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

IK10

Integrità del circuito:

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Custodia vuota quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, versione coperchio: trasparente, versione base: aperta in alto e in basso
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON