EATON - EAO074155 D200-CI43 COPERCHIO TRASPARENTE - 074155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pannelli del tetto - no
Adatto per pannelli al suolo - no
Larghezza - 375 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080741558
Codice prodotto
EAO074155
Cod. produttore
074155
Produttore
EAO
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
no
Larghezza:
375 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
140 mm
Adatto per armadi di larghezza:
0 mm
Adatto per armadi di profondità:
0 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Altro
Numero RAL:
0
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Con cavo in ingresso:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


