EATON - EAO072735 PKZM0-1,6 INTERRUTTORE PROTETTORE 1,6 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...1.6 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 25...25 A
Con protezione termica - no
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Confezione
1 PZ
EAN
4015080727354
Codice prodotto
EAO072735
Cod. produttore
072735
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico)
1...1.6 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo
25...25 A
Con protezione termica
no
Rilevamento mancanza di fase
sì
Tipo di sganciatore
Magnetotermico
Tensione nominale di esercizio
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu
1.6 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
0.25 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
0.55 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a vite
Tipo di elemento di controllo
Manopola a rotella
Tipo di dispositivo
Esecuzione Fissa
Con interruttore ausiliario integrato
no
Con sganciatore di minima tensione integrato
no
Numero di poli
3
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC
150 kA
Grado di protezione (IP)
IP20
Altezza
93 mm
Larghezza
45 mm
Profondità
76 mm
Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip